Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ140 Boardmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Artikel-Nr.:
     C3765-7-114002
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-114002
EAN/GTIN:
     8713797026697
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum feinlinigen Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Strichstärke:
1 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Druckmechanik vorhanden:
Nein
GTIN:
8713797026697
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ140 Boardmarker rot
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Kappe umsteckbar:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Anzahl der Produkte pro Palette:
15000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
193500
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-114002
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
schnelltrocknend:
Ja
Rollstopp vorhanden:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
864000
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
11.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.