Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996507 Herst.-Nr.: 7-115094 EAN/GTIN: 8713797026086 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-7 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders geeignet für kräftige Striche, Überschriften und Unterstreichungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | GTIN: | 8713797026086 | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 2-7 mm | Hersteller-Name: | Legamaster | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ150 Boardmarker sortiert 4St | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 235200 | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | schnelltrocknend: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 7-115094 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 93.2 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 2400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 8,47* | € 12,69* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 8,52* | € 12,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 8,67* | € 12,96* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,30* | ab € 8,91* | € 13,29* | | | | | | | | | | pro Satz | € 7,95* | ab € 10,18* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,1175* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|