Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-119501 Herst.-Nr.: 7-119501 EAN/GTIN: 8713797042536 |
| | | |
|
| | |
| Nachfülltinte für Legamaster-Boardmarker für Whiteboards. Geeignet für Legamaster-Whiteboardmarker der Typen: TZ1, TZ100, TZ140. Leicht von allen Whiteboard-Oberflächen zu entfernen. Alkoholbasierte, geruchsarme Tinte. Hochwertige, schnelltrocknende Tinte. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | GTIN: | 8713797042536 | Artikelbezeichnung: | Legamaster Boardmarker Nachfülltinte schwarz 25ml | Farbe: | Schwarz | Hersteller-Name: | Legamaster | Produktverwendung: | Legamaster board marker | Produkt-Typbezeichnung: | Nachfülltinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfach die Spitze des Markers einige Minuten lang in die Nachfüllflasche einstecken, und schon ist der Marker wieder einsatzbereit. Cap-off-Tinte: Der Marker kann mehrere Tage ohne Kappe bleiben ohne, dass das Produkt austrocknet. Umweltfreundlich: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Legamaster-Whiteboardmarker durch Wiederverwendung. | Garantie gewährt: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Garantiedauer: | 2 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Inhalt: | 25.00 | lichtbeständig gegeben: | Ja | Nettogewicht: | 29 | Herstellerartikelnummer: | 7-119501 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3600 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 149976 | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Paletten-Abmessung Volumen: | 1104000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |