Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 25ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 25ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 25ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 25ml
Artikel-Nr.:
     C3765-7-119502
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-119502
EAN/GTIN:
     8713797042543
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
legamaster nachfülltusche
Nachfülltinte für Legamaster-Boardmarker für Whiteboards. Geeignet für Legamaster-Whiteboardmarker der Typen: TZ1, TZ100, TZ140. Leicht von allen Whiteboard-Oberflächen zu entfernen. Alkoholbasierte, geruchsarme Tinte. Hochwertige, schnelltrocknende Tinte. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7-119502
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Inhalt:
25.00
Farbe:
Rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfach die Spitze des Markers einige Minuten lang in die Nachfüllflasche einstecken, und schon ist der Marker wieder einsatzbereit. Cap-off-Tinte: Der Marker kann mehrere Tage ohne Kappe bleiben ohne, dass das Produkt austrocknet. Umweltfreundlich: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Legamaster-Whiteboardmarker durch Wiederverwendung.
Farbcode:
002
Herstellername:
Legamaster
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Basisfarbe:
Rot
Produktverwendung:
Legamaster board marker
GTIN:
8713797042543
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Artikelbezeichnung:
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 25ml
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfülltinte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Garantiedauer:
2
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 37,28*
€ 44,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.