Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker Nachfülltinte grün 25ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte grün 25ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte grün 25ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte grün 25ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-119504
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-119504
EAN/GTIN:
     8713797042567
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
nachfülltinte legamaster grün
Nachfülltinte für Legamaster-Boardmarker für Whiteboards. Geeignet für Legamaster-Whiteboardmarker der Typen: TZ1, TZ100, TZ140. Leicht von allen Whiteboard-Oberflächen zu entfernen. Alkoholbasierte, geruchsarme Tinte. Hochwertige, schnelltrocknende Tinte. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfach die Spitze des Markers einige Minuten lang in die Nachfüllflasche einstecken, und schon ist der Marker wieder einsatzbereit. Cap-off-Tinte: Der Marker kann mehrere Tage ohne Kappe bleiben ohne, dass das Produkt austrocknet. Umweltfreundlich: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Legamaster-Whiteboardmarker durch Wiederverwendung.
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte grün 25ml
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Garantie gewährt:
Ja
Inhalt:
25.00
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfülltinte
Produktverwendung:
Legamaster board marker
GTIN:
8713797042567
Farbe:
Grün
Hersteller-Name:
Legamaster
lichtbeständig gegeben:
Ja
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
149976
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Herstellerartikelnummer:
7-119504
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Nettogewicht:
29
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
150
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 6,28*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,61*
8 Tage
unbekannt
pro Flasche
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 37,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.