Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-119903
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-119903
EAN/GTIN:
     8713797032896
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
legamaster nachfülltinte 100 ml
Nachfülltinte für Legamaster-Boardmarker für Whiteboards. Geeignet für Legamaster-Whiteboardmarker der Typen: TZ1, TZ140, TZ150, TZ180. Leicht von allen Whiteboard-Oberflächen zu entfernen. Alkoholbasierte, geruchsarme Tinte. Hochwertige, schnelltrocknende Tinte. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfülltinte
Hersteller-Name:
Legamaster
Inhalt:
25.00
Farbe:
Blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Garantiedauer:
2
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Produktverwendung:
Legamaster board marker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Garantie gewährt:
Ja
GTIN:
8713797032896
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfach die Nachfülltinte auf die Spitze des Markers tropfen und schon ist er wieder schreibbereit. Cap-off-Tinte: Der Marker kann mehrere Tage ohne Kappe bleiben ohne, dass das Produkt austrocknet. Umweltfreundlich: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Legamaster-Whiteboardmarker durch Wiederverwendung.
Artikelbezeichnung:
Legamaster Boardmarker Nachfülltinte blau 100ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
223987.2
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Herstellerartikelnummer:
7-119903
Nettogewicht:
97
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
927360

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 9,38*
€ 13,97*
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 10,06*
€ 15,29*
9 Tage
nicht lagernd
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 11,33*
€ 16,79*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 23,02*
9 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 30,66*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,97*
€ 16,62
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0938* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.