Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-121700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121700
EAN/GTIN:
     8713797072502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Hochwertige Mikrofasertücher für die gründliche Reinigung von Whiteboards und Glasboards. Trocken und nass verwendbar. Für die feuchte Reinigung brauchen Sie nur Wasser oder Legamaster Whiteboard-Reiniger. Waschbar bei 60°. Inhalt: 2 Mikrofasertücher. Abmessungen: 40 x 40 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797072502
Artikelbezeichnung:
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Herstellerartikelnummer:
7-121700
Breite:
400
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Länge:
200
Werkstoff:
Mikrofaser
Zolltarifnummer (TARIC):
63071090
Farbe:
Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1805
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,33*
€ 10,66*
3 Tage
13
pro Satz
€ 2,90*
ab € 7,79*
€ 11,33*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,66*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 43,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,66*
€ 12,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,60*
€ 12,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,11*
€ 12,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,90*
€ 11,78
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 9,89*
€ 11,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,33*
€ 8,72
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 7,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.