Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122025
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122025
EAN/GTIN:
     8713797099851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnetischer Markerhalter aus Holz. Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Lagert 4 Boardmarker. Auf Legamaster-Whiteboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Marker separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbcode:
024
Produktverwendung:
For Legamaster whiteboards
Farbe:
Beige
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
Herstellerartikelnummer:
7-122025
Nettogewicht:
130
Basisfarbe:
Beige
Werkstoff:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetisch Markerhalter in moderner Holzoptik. Lagert die Boardmarker in horinzontaler Position für eine optimale Verteilung der Tinte und perfekte Schreibqualität. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Markerhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
magnethaftend:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797099851
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Herstellername:
Legamaster
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Markerhalter
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Markerhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.