Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122100
EAN/GTIN:
     8713797083294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasboardmarker-Halter
Glasboardmarkerhalter
Magnetischer Markerhalter für Glasboards. Bietet Platz für 4 Marker. Für Glasboards mit magnetischer Tafeloberfläche geeignet. Mit extra starkem Neodym-Magnet für den Einsatz auf Glasboards. Lieferung ohne Marker. Geeignet für alle Legamaster Boardmarker außer TZ180.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Basisfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Farbcode:
001
Herstellername:
Legamaster
Werkstoff:
Kunststoff
Nettogewicht:
156
GTIN:
8713797083294
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
magnethaftend:
Ja
Herstellerartikelnummer:
7-122100
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideale Aufbewahrungslösung für Boardmarker. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker sind immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben.
Produktverwendung:
For magnetic glassboards
ergonomische Gestaltung:
No
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster Glasboard Markerhalter schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Markerhalter
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Markerhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.