| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-125600 Herst.-Nr.: 7-125600 EAN/GTIN: 8713797101646 |
| | | |
|
| | |
| Inhalt: 1x WOODEN Whiteboardlöscher, 3x WOODEN Pads für Tafellöscher, 1x WOODEN Zubehörhalter, 1x WOODEN Markerhalter, 5x WOODEN Magnete, 4x edding 28 EcoLine Whiteboardmarker (schwarz, rot, blau, grün), 1x TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml, 1x Mikrofasertuch 40x40cm. Alle enthaltenen Produkte sind für magnetische Whiteboard-Oberflächen geeignet. Holzteile aus Buchenholz "fagus sylvatica" lackiert. Jedes WOODEN Produkt ist ein Unikat in Farbe und Aussehen, da sie aus Naturholz gefertigt sind. Die mitgelieferten nachfüllbaren Marker sind klimaneutral, denn mindestens 90% der verwendeten Kunststoffe stammen aus recycelten Materialien. Davon sind 83% sogar Post-Consumer-Kunststoffe wie benutzte Joghurtbecher oder Gießkannen. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 44219999 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellername: | Legamaster | Herstellerartikelnummer: | 7-125600 | GTIN: | 8713797101646 | Produkt-Typbezeichnung: | Zubehörset | Hersteller-Name: | Legamaster | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster WOODEN Whiteboard Zubehörset 17-teilig | Produkttypbezeichnung: | Zubehörset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| |