Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-141535
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-141535
EAN/GTIN:
     8713797027571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Robuste Textiltafel für den häufigen Gebrauch. Strapazierfähige Textilbespannung. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Legamaster
Nettogewicht:
1800
Masse (Gewicht):
1.8
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Anzahl der Produkte pro Palette:
40
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Material des Rahmens:
Aluminium
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Farbcode:
003
Farbe des Rahmens:
Silber
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
80000
Höhe der Tafel:
45
Farbe:
Blau
GTIN:
8713797027571
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Lieferumfang:
Montagematerialien
Herstellerartikelnummer:
7-141535
beidseitig verwendbar:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
739200
Basisfarbe:
Blau
Breite der Tafel:
60
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Filztafel
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Filztafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.