Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Artikel-Nr.:
     C3765-7-144121
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144121
EAN/GTIN:
     8713797091022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (20 mm Stärke). Schallabsorptionsklasse B. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,85 gemäß ISO 354:2003. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die senkrechte Montage. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7-144121
Basisfarbe:
Grau
Herstellername:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Masse (Gewicht):
12.7
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
Höhe der Tafel:
200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797091022
Farbcode:
012
Material des Rahmens:
Ohne Rahmen
Lieferumfang:
Montagematerialien
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
119.5
Oberflächenbeschaffenheit:
Textil
Farbe:
Grau
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Umweltfreundliches Merkmal:
100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern.
beidseitig verwendbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Garantiedauer:
2
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Produkt-Typbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Produkttypbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,04*
€ 435,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.