Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Artikel-Nr.:
     C3765-7-144226
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144226
EAN/GTIN:
     8713797091060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (20 mm Stärke). Schallabsorptionsklasse B. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,85 gemäß ISO 354:2003. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die senkrechte Montage. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbcode:
024
Farbe:
Beige
Basisfarbe:
Beige
Breite der Tafel:
59.5
Herstellername:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
Oberflächenbeschaffenheit:
Textil
Material des Rahmens:
Ohne Rahmen
Ablageschale vorhanden:
Nein
GTIN:
8713797091060
Umweltfreundliches Merkmal:
100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern.
beidseitig verwendbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
6.215
Herstellerartikelnummer:
7-144226
Lieferumfang:
Montagematerialien
Nettogewicht:
6215
Höhe der Tafel:
200
Produkt-Typbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Produkttypbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.