Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Artikel-Nr.:
     C3765-7-151000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-151000
EAN/GTIN:
     8713797060417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Hochwertiges mobiles Flipchart für die langfristige und intensive Nutzung. Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Markerablage. Magnetische Tafeloberfläche (H 103 x B 70 cm). Maximale Höhe 210 cm und eine Stellfläche von 70 cm Durchmesser. Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen. Fuß- und Rahmenfarbe: silber. Lieferung mit Papierrolle (35 m), magnetischem, ausziehbarem Seitenarm, Marker und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Farbe des Gestells:
Silbergrau
Ausführung der Höhenverstellung:
Manual and stepless height adjustment
Hersteller-Name:
Legamaster
Masse (Gewicht):
19
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart
Gesamthöhe:
2100 | 210
GTIN:
8713797060417
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Flexibilität: mit einer Papierrolle oder beliebigem Standard-Papierblockformat nutzbar. Integrierter, magnetischer Seitenarm bietet zusätzlichen Platz auf der linken oder rechten Seite.
Ausführung des Fußes:
Rund
Abmessung der Standfläche:
700
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Rund
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
103
Breite der Tafel:
70
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
ergonomische Gestaltung:
Yes
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
159110
Paletten-Abmessung Volumen:
1209600
Anzahl der Produkte pro Palette:
7
Nettogewicht:
19000
Weitere Suchbegriffe: legamaster flip-chart, flip chart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.