Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
Artikel-Nr.:
     C3765-7-152800
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-152800
EAN/GTIN:
     8713797084512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Funktionelles Flipchart für den regelmäßigen Gebrauch. Kunststoff-Papierklemme und verstellbare Papierhaken. Magnetische und trocken abwischbare Whiteboard-Oberfläche aus lackiertem Stahl (H 105 cm x B 68 cm). Dreibeinstativ mit 187 cm maximaler Höhe und einer Stellfläche von B 79 x T 74 cm. Beine und dunkel gefärbte Teile: Pantone 433C. Lieferung mit Markerablage (20 cm) und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1870 | 187
Höhe der Tafel:
74
GTIN:
8713797084512
Farbe des Gestells:
Schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibein
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
79
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Zusätzliche Stabilität durch drittes Bein. Einfache Montage ohne Werkzeug. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Masse (Gewicht):
10.5
Garantiedauer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart
Ausführung der Höhenverstellung:
Manual and stepless height adjustment
Hersteller-Name:
Legamaster
Ausführung des Fußes:
Dreibein
Tafel beschreibbar:
Ja
Abmessung der Standfläche:
790
Ablageschale vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY TRIANGLE Flipchart Dreibein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
1065600
Farbe:
Schwarz
Nettogewicht:
10500
Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Herstellerartikelnummer:
7-152800
Anzahl der Produkte pro Palette:
8
ergonomische Gestaltung:
No
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
106720
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.