Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Artikel-Nr.:
     C3765-7-152900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-152900
EAN/GTIN:
     8713797084529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Robustes Flipchart für den häufigen Gebrauch. Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken. Magnetische und trocken abwischbare Whiteboard-Oberfläche aus lackiertem Stahl (H 105 cm x B 68 cm). Dreibeinstativ mit 187 cm maximaler Höhe und einer Stellfläche von B 79 x T 74 cm. Beine und dunkel gefärbte Teile: Pantone 433C. Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE Flipchart Dreibein
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Magnetische, ausziehbare Seitenarme bieten zusätzlichen Platz. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Zusätzliche Stabilität durch drittes Bein. Einfache Montage ohne Werkzeug. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
GTIN:
8713797084529
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Gesamthöhe:
1870 | 187
Farbe des Gestells:
Schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart
Werkstoff:
Stahl
Masse (Gewicht):
11.095
Garantiedauer:
2
Abmessung der Standfläche:
790
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Fußes:
Dreibein
Höhe der Tafel:
105
Breite der Tafel:
68
Ausführung der Höhenverstellung:
Manual and stepless height adjustment
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibein
Tafel beschreibbar:
Ja
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
111600
Paletten-Abmessung Volumen:
1065600
Anzahl der Produkte pro Palette:
8
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Farbe:
Schwarz
Produkttypbezeichnung:
Flipchart
ergonomische Gestaltung:
No
Herstellerartikelnummer:
7-152900
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
11095
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.