Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-153300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153300
EAN/GTIN:
     8713797084567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Robustes mobiles Flipchart für den häufigen Gebrauch. Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken. Magnetische und trocken abwischbare Whiteboard-Oberfläche aus lackiertem Stahl (H 105 cm x B 68 cm). Maximale Höhe 205 cm und eine Stellfläche von B 72 x T 60 cm. Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen. Fuß- und Rahmenfarbe: Pantone 433C. Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
Manual and stepless height adjustment
Artikelbezeichnung:
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Sternfuß
Tafel magnethaftend:
Ja
Gesamthöhe:
2050 | 205
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite der Tafel:
68.2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe der Tafel:
105
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Magnetische, ausziehbare Seitenarme bieten zusätzlichen Platz. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Masse (Gewicht):
13.25
Abmessung der Standfläche:
720
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart
GTIN:
8713797084567
Garantiedauer:
2
Ausführung des Fußes:
Stern
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Stern
Farbe des Gestells:
Schwarz
Herstellerartikelnummer:
7-153300
Anzahl der Produkte pro Palette:
7
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
116970
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
13250
Paletten-Abmessung Volumen:
1084800
Farbe:
Schwarz
ergonomische Gestaltung:
No
Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.