Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-155001
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-155001
EAN/GTIN:
     8713797026802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Marker zum Schreiben und Zeichnen auf Flipchart-Papierblöcken. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-5 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ41 Präsentationsmarker schwarz
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Präsentationsmarker
Strichstärke:
1-5 mm
Clip vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Keilspitze für akzentuierte Schriftzüge, modernes Handlettering und Moderationsschrift geeignet. Perfekt für Workshops: gute Lesbarkeit aus der Distanz. Tinte schlägt nicht auf die nächste Seite durch. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
GTIN:
8713797026802
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
265600
Herstellerartikelnummer:
7-155001
Produkttypbezeichnung:
Präsentationsmarker
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Nettogewicht:
18.1
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
825600
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Rollstopp vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.