Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643071 Herst.-Nr.: 7-155594 EAN/GTIN: 8713797026222 |
| | | |
|
| | |
| Jumbo-Marker zum Schreiben und Zeichnen auf Flipchart-Papierblöcken. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-12 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Legamaster | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Strichstärke: | 4-12 mm | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Kappe umsteckbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Präsentationsmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | Keilspitze für akzentuierte Schriftzüge, modernes Handlettering und Moderationsschrift geeignet. Perfekt für Workshops: gute Lesbarkeit aus der Distanz. Tinte schlägt nicht auf die nächste Seite durch. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. | Clip vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo sortiert 4St | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | GTIN: | 8713797026222 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 186.2 | Produkttypbezeichnung: | Präsentationsmarker | Herstellerartikelnummer: | 7-155594 | Paletten-Abmessung Volumen: | 744000 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 172000 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 11,67* | € 17,07* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 11,65* | € 17,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 11,88* | € 17,43* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 14,19* | € 20,40* | | | | | | | | | | pro Satz | € 7,95* | ab € 13,99* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Paket (ab € 11,67* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|