Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Artikel-Nr.:
     1682-155006502
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159000
EAN/GTIN:
     8713797066303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Einfach zu benutzende statische Schreibblätter wie Flipchart-Papier mit Raster. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. Mit edding Permanentmarkern beschreibbar (1 Marker inklusive). Moderationskarten und Magic-Chart Notes haften einfach durch Glattstreichen auf der Folie. Rollenbreite 60 cm, perforiert nach 80 cm, 25 Folienblätter. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797066303
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 60x80cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle.
Höhe der Tafel:
80
Masse (Gewicht):
0.588
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Zubehör für Wandbefestigung:
selbstklebend
Oberflächenbeschaffenheit:
Polypropylen (PP)
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantiedauer:
2
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
377600
Paletten-Abmessung Volumen:
1708800
Produkttypbezeichnung:
Folie
Nettogewicht:
588
Anzahl der Produkte pro Palette:
480
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
selbstklebend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,97*
€ 21,50*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,94*
€ 21,51*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,99*
€ 21,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,39*
€ 23,24*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,85*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,5988* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.