Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-159054
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159054
EAN/GTIN:
     8713797097017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block kariert
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Einfach zu benutzende statische XL-Schreibblätter wie Flipchart-Papier mit Raster. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. Mit edding Permanentmarkern beschreibbar (1 Marker inklusive). Moderationskarten und Magic-Chart Notes haften einfach durch Glattstreichen auf der Folie. Rollenbreite 90 cm, alle 120 cm perforiert, 15 Blätter. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Paletten-Abmessung Volumen:
1708800
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
Nettogewicht:
810
Herstellername:
Legamaster
GTIN:
8713797097017
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
480
Herstellerartikelnummer:
7-159054
Farbe:
Weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
selbstklebend
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Breite der Tafel:
120
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart Flipchart Folie 90x120cm
Höhe der Tafel:
90
Garantiedauer:
2
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Masse (Gewicht):
0.81
beidseitig verwendbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Polypropylen (PP)
Ablageschale vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Folie
Zubehör für die Wandbefestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Blätter (ab € 2,134* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.