Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Artikel-Nr.:
     C3765-7-159100-A4
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159100-A4
EAN/GTIN:
     8713797081276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Folie
Einfach zu benutzende statische, Notizzettel mit Whiteboard-Effekt. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. 1 abwischbarer Legamaster-Boardmarker inklusive. Beidseitig verwendbar. 25 Stück, Größe A4. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Stärke:
0.05
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart notes Whiteboard Folie
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
210
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
29.7
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797081276
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Farbe:
Weiß
beschriftbar:
Ja
min. Dicke:
0.05
Herstellerartikelnummer:
7-159100-A4
Produkttypbezeichnung:
Folie
Nettogewicht:
98
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,264* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.