| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-159400 Herst.-Nr.: 7-159400 EAN/GTIN: 8713797090995 |
| |
|
| | |
| Legamaster Magic-Chart Paperchart. Matte Oberfläche mit papierähnlichem Schreibgefühl. Folie aus weißem Polypropylen. reißfestes. umweltfreundliches Material. komplett recycling-fähig. beschreibbar mit Permanent Markern (edding). Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche. Einzelne Folienblätter können problemlos direkt aus der Verpackung an der Perforation abgetrennt werden. die Folienrolle ist perforiert nach 800 mm. Durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz. Beton. Glas. Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden: die Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen. Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und praktische Verpackung. Inklusive passendem Marker. Werkstoff: Polypropylen. Farbe: weiß. Folienrolle mit 25 Folienblätter. Ausführung der Lineatur: blanko. Größe (L x B): 63 m x 12 cm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Magic-Chart Folie Paperchart | Produkt-Typbezeichnung: | Flipchart-Zubehör | Länge: | 800 | 0.615 | Beschreibung der Besonderheiten: | Folienrolle mit 25 Folienblätter | Beschreibung der haftbaren Materialien: | Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche | Werkstoff: | Polypropylen | perforiert: | Ja | verwendbare Stiftarten: | Beschreibbar mit Permanentmarkern (edding) | Farbe: | weiß | Ausführung der Lineatur: | blanko | Breite: | 9.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster flipchartpapier blanko, flipchart folie, flipchart-folie legamaster |
| | |
| |