Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Artikel-Nr.:
     C3765-7-159410
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159410
EAN/GTIN:
     8713797081238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Einfach zu benutzende statische Haftnotizen, blau. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. 1 abwischbarer Legamaster-Boardmarker inklusive. Beidseitig verwendbar. 100 Stück, Größe 10x20 cm. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.05
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Farbe:
Blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
beschriftbar:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm blau 100St
Breite:
100
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
GTIN:
8713797081238
Höhe:
20
min. Dicke:
0.05
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
Herstellerartikelnummer:
7-159410
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
101
Produkttypbezeichnung:
Folie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.