Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm rot 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181102
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181102
EAN/GTIN:
     8713797033787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 250g. Farbe: rot. Durchmesser: 20 mm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, rot, gelb, grün, soft green, soft pink, soft blue, taupe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Rot
Werkstoff:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 20mm rot 10St
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Sonderform:
Rund
GTIN:
8713797033787
Tragfähigkeit:
250
Höhe:
7
Breite:
20
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-181102
Nettogewicht:
45
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet legamaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
608
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,07*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,56*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 35,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.