Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-189000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-189000
EAN/GTIN:
     8713797028851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Magnetplatte
Weißwandtafel
Whiteboard
Magnetfolie zur Anzeige von Informationen oder zum Markieren und Beschriften von Gegenständen. Kann mit Boardmarkern oder Permanentmarkern beschrieben werden. Magnetische Stärke etwa 35 g/cm². Stärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verwendung als kleines Whiteboard oder zum Erstellen Ihrer eigenen, individuell geformten Magnete. Ideal für die Beschriftung von Regalen, Spinden, Schränken oder anderen magnetischen Oberflächen. Kann einfach mit einer Schere in einzelne Formen oder Symbole geschnitten werden. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren.
Nettogewicht:
117
Breite:
300
Herstellerartikelnummer:
7-189000
Farbcode:
049
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
beschriftbar:
Ja
Farbe:
Weiß
Werkstoff:
Isotroper Magnet und PVC
Herstellername:
Legamaster
Basisfarbe:
Weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797028851
Höhe:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetfolie
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnetfolie 200x300mm weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnetfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.