Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204010
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204010
EAN/GTIN:
     8713797091084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Hochwertige mobile Moderationswand. Doppelseitig nutzbares Pinboard mit kartonkaschierter Oberfläche. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale und horizontale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797091084
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Breite der Tafel:
120
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
298000
Herstellerartikelnummer:
7-204010
Material der Rückseite:
Laminierter Karton
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Farbe der Rückseite:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Höhe der Tafel:
150
Material des Rahmens:
Aluminium
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Material der Vorderseite:
Laminierter Karton
Masse (Gewicht):
9.5
Paletten-Abmessung Volumen:
4014400
zusammenklappbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellername:
Legamaster
Farbe der Vorderseite:
Weiß
Nettogewicht:
9500
Garantiedauer:
2
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Gesamthöhe:
1960
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.