Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204110
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204110
EAN/GTIN:
     8713797091091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale und horizontale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Herstellername:
Legamaster
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
298000
Paletten-Abmessung Volumen:
4014400
GTIN:
8713797091091
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Masse (Gewicht):
9.5
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Rückseite:
Beige
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
120
Material der Rückseite:
Filz
Nettogewicht:
9500
Material der Vorderseite:
Filz
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design.
Farbe der Vorderseite:
Beige
Höhe der Tafel:
150
zusammenklappbar:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm beige
Gesamthöhe:
1960
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.