Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204200
EAN/GTIN:
     8713797027656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robuste mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus Stahl. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
GTIN:
8713797027656
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
402510
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Masse (Gewicht):
7.9
Paletten-Abmessung Volumen:
5616000
Material des Rahmens:
Aluminium
Nettogewicht:
7900
Farbe der Vorderseite:
Blaugrau
Material der Rückseite:
Filz
Breite der Tafel:
120
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar.
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Farbe der Rückseite:
Blaugrau
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Höhe der Tafel:
150
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Moderationswand 150x120cm blau-grau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Gesamthöhe:
1950
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,34*
€ 609,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,95*
€ 534,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.