Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204810
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204810
EAN/GTIN:
     8713797097239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nicht klappbare hochwertige Trennwand mit doppelseitiger Whiteboard-Oberfläche. Magnetische Tafeloberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Tafelrahmen aus matt beschichtetem Aluminium, Fußgestell und Füße aus matt beschichtetem Stahlblech. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Flipchart-Haken inklusive. Minimale Gesamthöhe (vertikale Montage): 196 cm. Maximale Gesamthöhe (vertikale Montage): 226 cm. Maximale Gesamthöhe (horizontal Montage): 196 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Hersteller-Name:
Legamaster
Masse (Gewicht):
19.85
Breite der Tafel:
125
Farbe:
Weiß
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum einfachen Abtrennen von Schreibtischen und Räumen, um eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu schaffen. Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung. Flexibel: direkt auf der Whiteboard-Oberfläche visualisieren oder einen Flipchartblock nutzen. Einfach zu reinigende glatte Oberfläche. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Montage ohne Werkzeug: schnell und einfach aufgebaut. Extra stabil, da die Füße fest mit der Tafel verbunden sind. Mehrere Tafeln einfach zu verbinden. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
GTIN:
8713797097239
Garantiedauer:
2
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Lieferumfang:
Montagematerialien
Farbe des Rahmens:
Anthrazit matt
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Nettogewicht:
19850
Höhe der Tafel:
196
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Ja
Material der Vorderseite:
Email
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
408250
Paletten-Abmessung Volumen:
3088800
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Rückseite:
Email
Herstellerartikelnummer:
7-204810
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,59*
€ 644,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.