Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204910
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204910
EAN/GTIN:
     8713797097246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nicht klappbare hochwertige Trennwand mit doppelseitiger Whiteboard-Oberfläche. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Tafelrahmen aus matt beschichtetem Aluminium, Fußgestell und Füße aus matt beschichtetem Stahlblech. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Flipchart-Haken inklusive. Minimale Gesamthöhe (vertikale Montage): 196 cm. Maximale Gesamthöhe (vertikale Montage): 226 cm. Maximale Gesamthöhe (horizontal Montage): 196 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797097246
Farbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum einfachen Abtrennen von Schreibtischen und Räumen, um eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu schaffen. Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung. Flexibel: direkt auf der Whiteboard-Oberfläche visualisieren oder einen Flipchartblock nutzen. Einfach zu reinigende glatte Oberfläche. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Montage ohne Werkzeug: schnell und einfach aufgebaut. Extra stabil, da die Füße fest mit der Tafel verbunden sind. Mehrere Tafeln einfach zu verbinden. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
23.45
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
beidseitig beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
125
Material des Rahmens:
Aluminium
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
Anthrazit matt
Hersteller-Name:
Legamaster
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Trennwand 150x120cm Whiteboard lackiert
Nettogewicht:
23450
Höhe der Tafel:
196
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Lieferumfang:
Montagematerialien
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
438250
Material der Vorderseite:
Stahl
Material der Rückseite:
Stahl
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Herstellerartikelnummer:
7-204910
Paletten-Abmessung Volumen:
3088800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.