Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-205010
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205010
EAN/GTIN:
     8713797091145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Doppelseitig nutzbares Pinboard mit kartonkaschierter Oberfläche. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe der Vorderseite:
Weiß
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Farbe der Rückseite:
Weiß
Material der Vorderseite:
Laminierter Karton
zusammenklappbar:
Ja
Garantiedauer:
2
GTIN:
8713797091145
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Gesamthöhe:
1960
Masse (Gewicht):
9.6
Material der Rückseite:
Laminierter Karton
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Höhe der Tafel:
150
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207150
Nettogewicht:
9600
Herstellerartikelnummer:
7-205010
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
2028000
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.