Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Artikel-Nr.:
     C3765-7-205110
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205110
EAN/GTIN:
     8713797091152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207150
Masse (Gewicht):
9.6
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Rückseite:
Beige
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Nettogewicht:
9600
GTIN:
8713797091152
Herstellername:
Legamaster
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Paletten-Abmessung Volumen:
2028000
Material der Vorderseite:
Filz
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
Beige
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Breite der Tafel:
120
zusammenklappbar:
Ja
Höhe der Tafel:
150
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm beige
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Gesamthöhe:
1960
Garantiedauer:
2
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.