Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209500
EAN/GTIN:
     8713797090872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelle klappbare mobile Moderationswand. Doppelseitig nutzbares Pinboard mit kartonkaschierter Oberfläche. Weißer pulverbeschichteter Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797090872
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Herstellername:
Legamaster
Farbe der Vorderseite:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar. Schnelle Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Material der Vorderseite:
Laminierter Karton
Farbe der Rückseite:
Weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Höhe der Tafel:
150
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
120
Herstellerartikelnummer:
7-209500
zusammenklappbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
6.48
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Nettogewicht:
6480
Material der Rückseite:
Laminierter Karton
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Gesamthöhe:
1950
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Moderationswand klappbar 150x120cm weiß
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.