Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209820
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209820
EAN/GTIN:
     8713797101165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand, doppelseitig als schallabsorbierendes Pinboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 80 x 2,1cm. 100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 nach EN13501-1:2007+A1:2009. Schallabsorptionsklasse C. Erhältlich in 2 Standardfarben: Soft Beige und Quiet Grey. Set mit 2 Klemmen aus Holz enthalten für die Montage der ELEMENTS Tischtrennwand am Rand eines Schreibtisches. Maximale Stärke der Schreibtischplatte: 48mm. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Klemme, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica) ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Das Material für die Herstellung dieses Produkts (Klemmen) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2525
Zolltarifnummer (TARIC):
94038900
GTIN:
8713797101165
Herstellername:
Legamaster
Herstellerartikelnummer:
7-209820
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
600
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
800
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm beige Klammern
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.