Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209912
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209912
EAN/GTIN:
     8713797101332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand doppelseitig als magnethaftendes Whiteboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 160 x 1,1cm. Magnetische Whiteboard-Oberfläche aus emailliertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Kratzfestes Whiteboard für langfristige Nutzung. Set mit 2 Klemmen aus Holz enthalten für die Montage der ELEMENTS Tischtrennwand am Rand eines Schreibtisches. Maximale Stärke der Schreibtischplatte: 48mm. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Klemme, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica) ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Klammern
Höhe:
600
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797101332
Garantiedauer:
2
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Breite:
1600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-209912
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Nettogewicht:
14340
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.