Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209920
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209920
EAN/GTIN:
     8713797101349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand doppelseitig als magnethaftendes Whiteboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 80 x 1,1cm. Magnetische Whiteboard-Oberfläche aus emailliertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Kratzfestes Whiteboard für langfristige Nutzung. Set mit 2 Halterungen aus Holz enthalten für die freistehende Montage der Trennwand auf einem Schreibtisch. Halterung ist nur zur Montage der horizontalen Ausführung von ELEMENTS Trennwänden geeignet. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Halterung, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica), ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Breite:
800
Höhe:
600
GTIN:
8713797101349
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Garantiedauer:
2
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x80cm Halterungen
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Nettogewicht:
7620
Herstellerartikelnummer:
7-209920
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.