Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209921
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209921
EAN/GTIN:
     8713797101356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand doppelseitig als magnethaftendes Whiteboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 120 x 1,1cm. Magnetische Whiteboard-Oberfläche aus emailliertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Kratzfestes Whiteboard für langfristige Nutzung. Set mit 2 Halterungen aus Holz enthalten für die freistehende Montage der Trennwand auf einem Schreibtisch. Halterung ist nur zur Montage der horizontalen Ausführung von ELEMENTS Trennwänden geeignet. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Halterung, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica), ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
600
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x120cm Halterungen
Breite:
1200
GTIN:
8713797101356
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Nettogewicht:
11015
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Herstellerartikelnummer:
7-209921
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.