Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209922
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209922
EAN/GTIN:
     8713797101363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand doppelseitig als magnethaftendes Whiteboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 160 x 1,1cm. Magnetische Whiteboard-Oberfläche aus emailliertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Kratzfestes Whiteboard für langfristige Nutzung. Set mit 2 Halterungen aus Holz enthalten für die freistehende Montage der Trennwand auf einem Schreibtisch. Halterung ist nur zur Montage der horizontalen Ausführung von ELEMENTS Trennwänden geeignet. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Halterung, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica), ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand Whiteboard 60x160cm Halterungen
GTIN:
8713797101363
Garantiedauer:
2
Höhe:
600
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
1600
Garantie gewährt:
Ja
Nettogewicht:
14505
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellerartikelnummer:
7-209922
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.