Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Artikel-Nr.:
     C3765-7-210400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210400
EAN/GTIN:
     8713797027731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Hochwertiges mobiles Whiteboard, Pinboard und Flipchart. Eine Seite: kratzfeste magnetische Oberfläche aus emailliertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Andere Seite: Pinboard mit Filzoberfläche. Tafelrahmen aus Aluminium, Fußgestell und Beine aus Stahl. Abnehmbare Papierhaken und ein Flipchart-Papierblock im Lieferumfang enthalten. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Befestigungsmaterial inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 120 x B 76 cm.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
76
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Verwendungsart der Vorderseite:
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Lieferumfang:
Flipchart Papierblock, Montagematerialien, Rollen
Artikelbezeichnung:
Legamaster mobile Multiboard marineblau Pinnwand
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbe:
Blau
Material des Rahmens:
Aluminium
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027731
Verwendungsart der Rückseite:
Pinboard with felt surface
Garantiedauer:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Quick assembly.
Produkt-Typbezeichnung:
Multiboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
10765
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Paletten-Abmessung Volumen:
2795000
Herstellerartikelnummer:
7-210400
Art der Verwendung (Vorderseite):
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
247000
Produkttypbezeichnung:
Multiboard
Art der Verwendung (Rückseite):
Pinboard with felt surface
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.