Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Artikel-Nr.:
     C3765-7-210500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210500
EAN/GTIN:
     8713797042697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertiges mobiles Whiteboard, Pinboard und Flipchart. Eine Seite: kratzfeste magnetische Oberfläche aus emailliertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Andere Seite: Pinboard mit Filzoberfläche. Tafelrahmen aus Aluminium, Fußgestell und Beine aus Stahl. Abnehmbarer (magnetischer) Flipchart-Blockhalter und ein Papierblock im Lieferumfang enthalten. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Befestigungsmaterial inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 120 x B 76 cm.
Weitere Informationen:
Verwendungsart der Rückseite:
Pinboard with felt surface
Verwendungsart der Vorderseite:
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
Grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Quick assembly.
Höhe der Tafel:
120
Tafel beschreibbar:
Ja
Lieferumfang:
Flipchart Papierblock, Montagematerialien, Rollen
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster mobile Multiboard grau Pinnwand
Produkt-Typbezeichnung:
Multiboard
Garantiedauer:
2
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
76
Farbe des Rahmens:
Silber
Tafel magnethaftend:
Ja
GTIN:
8713797042697
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Paletten-Abmessung Volumen:
2795000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
270000
Produkttypbezeichnung:
Multiboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Verwendung (Rückseite):
Pinboard with felt surface
Art der Verwendung (Vorderseite):
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Herstellerartikelnummer:
7-210500
Nettogewicht:
10103
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.