Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Artikel-Nr.:
     C3765-7-210600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210600
EAN/GTIN:
     8713797080903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robustes mobiles Whiteboard und Pinboard. Eine Seite: magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Andere Seite: Pinboard mit Filzoberfläche. Tafelrahmen, Fußgestell und Beine aus Aluminium. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Befestigungsmaterial inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Verwendungsart der Vorderseite:
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Verwendungsart der Rückseite:
Pinboard with felt surface
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Quick assembly.
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Produkt-Typbezeichnung:
Multiboard
Farbe:
Blau
Breite der Tafel:
150
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Artikelbezeichnung:
Legamaster mobile Multiboard xl marineblau Pinnwand
Ablageschale vorhanden:
Nein
GTIN:
8713797080903
Lieferumfang:
Montagematerialien, Rollen
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Art der Verwendung (Rückseite):
Pinboard with felt surface
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Multiboard
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Art der Verwendung (Vorderseite):
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Nettogewicht:
22500
Herstellerartikelnummer:
7-210600
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.