Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Artikel-Nr.:
     C3765-7-225400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225400
EAN/GTIN:
     8713797069755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 3 kg / 8,6 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 250 Moderationskarten Emoticons; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 250 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 30 Präsentation Marker TZ 41, je 15 in schwarz und rot; 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün; 400 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 2 Klebestifte; 20 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und blau; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber; 4 Boardmarker TZ 100, je 2 in rot und schwarz; 1 Schere, 20 cm; 1 Rolle Abdeckband; 100 Überschriftenstreifen, 10 x 46 cm, farbig sortiert; 1 Cutter; 1 Ersatz-Bandrolle für den Bandabroller.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Sets:
3200-Koffer
Tiefe:
160
Höhe:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Hersteller-Name:
Legamaster
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Silber
GTIN:
8713797069755
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Moderatorenkoffer 3200-tlg
Produkt-Typbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Breite:
54
Material des Behälters:
Aluminium
Masse (Gewicht):
8.585
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts (Set):
3200-Koffer
Zolltarifnummer (TARIC):
48196000
Produkttypbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Herstellerartikelnummer:
7-225400
Nettogewicht:
8585
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.