Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Artikel-Nr.:
     C3765-7-225500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225500
EAN/GTIN:
     8713797069762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Moderationsausstattung für Konferenzen und geschäftliche Besprechungen. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 3 kg / 6.8 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 250 Moderationskarten Emoticons; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 24 Präsentation Marker TZ 41, je 12 in schwarz und rot; 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün; 200 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 1 Klebestifte; 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und bla; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber; 2 Boardmarker TZ 100, je 1 in rot und schwarz; 1 Schere, 20 cm; 1 Rolle Abdeckband.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Behälters:
Aluminium
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Masse (Gewicht):
6.8
Ausführung des Inhalts des Sets:
2400er-Koffer
Tiefe:
160
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Breite:
54
Höhe:
35
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797069762
Farbe:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
6800
Herstellerartikelnummer:
7-225500
Zolltarifnummer (TARIC):
48196000
Produkttypbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Ausführung des Inhalts (Set):
2400er-Koffer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.