Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-600034
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-600034
EAN/GTIN:
     8713797016896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
rillentafel legamaster
Hochwertige Rillentafel zum Anzeigen von Informationen und Texten. Schwarze Tafeloberfläche mit Gummiriffelung. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Buchstaben in 3 Größen erhältlich (12, 20 und 30 mm Höhe), bitte separat bestellen. Maximale Zeilenzahl: 20 (Buchstabengröße 12 mm), 16 (20 mm) bzw. 12 (30 mm). Maximale Buchstabenzahl horizontal: 33 (12 mm), 21 (20 mm) bzw. 14 (30 mm). Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Produkt-Typbezeichnung:
Rillentafel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x30cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe:
40
Garantiedauer:
2
Breite:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Anzeigen von Nachrichten, Menüs, Ankündigungen oder Wegbeschreibungen. Blickfang mit Retro-Charme für Ihr Zuhause, Büro oder Café. Buchstaben leicht anzubringen und auszutauschen. Buchstaben werden sicher an der Tafel befestigt. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Farbe des Rahmens:
Silber
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
20 (bei 12 mm), 16 (bei 20 mm) und 12 (bei 30 mm) | 20
GTIN:
8713797016896
Garantie gewährt:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Rillentafel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Zolltarifnummer (TARIC):
40169997
Anzahl der Produkte pro Palette:
60
Herstellerartikelnummer:
7-600034
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
133200
Nettogewicht:
1645
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.