Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-600035
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-600035
EAN/GTIN:
     8713797015301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
rillentafel legamaster
Hochwertige Rillentafel zum Anzeigen von Informationen und Texten. Schwarze Tafeloberfläche mit Gummiriffelung. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Buchstaben in 3 Größen erhältlich (12, 20 und 30 mm Höhe), bitte separat bestellen. Maximale Zeilenzahl: 20 (Buchstabengröße 12 mm), 16 (20 mm) bzw. 12 (30 mm). Maximale Buchstabenzahl horizontal: 33 (12 mm), 21 (20 mm) bzw. 14 (30 mm). Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Anzeigen von Nachrichten, Menüs, Ankündigungen oder Wegbeschreibungen. Blickfang mit Retro-Charme für Ihr Zuhause, Büro oder Café. Buchstaben leicht anzubringen und auszutauschen. Buchstaben werden sicher an der Tafel befestigt. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Höhe:
40
Farbe:
Schwarz
Material des Rahmens:
Aluminium
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
20 (bei 12 mm), 16 (bei 20 mm) und 12 (bei 30 mm) | 20
Garantiedauer:
2
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Rillentafel 40x60cm
Produkt-Typbezeichnung:
Rillentafel
Breite:
60
GTIN:
8713797015301
Nettogewicht:
3070
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
119100
Zolltarifnummer (TARIC):
40169997
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Produkttypbezeichnung:
Rillentafel
Herstellerartikelnummer:
7-600035
Weitere Suchbegriffe: rillengummitafel, rillentafel 30x40cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.