Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-600041
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-600041
EAN/GTIN:
     8713797015356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
rillengummitafel 1,20 x 60 cm
Hochwertige Rillentafel zum Anzeigen von Informationen und Texten. Schwarze Tafeloberfläche mit Gummiriffelung. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Buchstaben in 3 Größen erhältlich (12, 20 und 30 mm Höhe), bitte separat bestellen. Maximale Zeilenzahl: 30 (Buchstabengröße 12 mm), 24 (20 mm) bzw. 18 (30 mm). Maximale Buchstabenzahl horizontal: 50 (12 mm), 31 (20 mm) bzw. 22 (30 mm). Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Rillentafel 60x40cm
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbe:
Schwarz
Garantiedauer:
2
Höhe:
60
Breite:
40
GTIN:
8713797015356
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
30 (bei 12 mm), 24 (bei 20 mm) und 18 (bei 30 mm) | 30
Hersteller-Name:
Legamaster
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Anzeigen von Nachrichten, Menüs, Ankündigungen oder Wegbeschreibungen. Blickfang mit Retro-Charme für Ihr Zuhause, Büro oder Café. Buchstaben leicht anzubringen und auszutauschen. Buchstaben werden sicher an der Tafel befestigt. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Produkt-Typbezeichnung:
Rillentafel
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
119100
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
40169997
Herstellerartikelnummer:
7-600041
Produkttypbezeichnung:
Rillentafel
Nettogewicht:
3070
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.