Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-600052
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-600052
EAN/GTIN:
     8713797015363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
rillentafel legamaster
Hochwertige Rillentafel zum Anzeigen von Informationen und Texten. Schwarze Tafeloberfläche mit Gummiriffelung. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Buchstaben in 3 Größen erhältlich (12, 20 und 30 mm Höhe), bitte separat bestellen. Maximale Zeilenzahl: 40 (Buchstabengröße 12 mm), 32 (20 mm) bzw. 24 (30 mm). Maximale Buchstabenzahl horizontal: 67 (12 mm), 41 (20 mm) bzw. 29 (30 mm). Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Höhe:
80
Farbe:
Schwarz
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Anzeigen von Nachrichten, Menüs, Ankündigungen oder Wegbeschreibungen. Blickfang mit Retro-Charme für Ihr Zuhause, Büro oder Café. Buchstaben leicht anzubringen und auszutauschen. Buchstaben werden sicher an der Tafel befestigt. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Rillentafel 80x60cm
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
40 (bei 12 mm), 32 (bei 20 mm) und 24 (bei 30 mm) | 40
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Rillentafel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797015363
Breite:
60
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
111000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
6020
Produkttypbezeichnung:
Rillentafel
Zolltarifnummer (TARIC):
40169997
Herstellerartikelnummer:
7-600052
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.