Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Mini HDMI ST, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5586
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5586
EAN/GTIN:
     7611990174003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI-Kabel mit HDMI-Typ-A Buchse und Mini-HDMI-Typ-C Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Kabel mit HDMI 19 Buchse und Mini HDMI Stecker
  • Max. Auflösung von 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
22.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, alarmkabel, LCDkabel, 1080p, PS3kabel, PS4kabel, ethernet, Spielekonsolenkabel, Beamerkabel, Laptopkabel, Monitorkabel, hdmi, BluRaykabel, Mini-HDMI-Typ-C, hdmi1.4, HDMI, monitorkabel, FullHD, bildschirmkabel, OLEDkabel, kabel, anschlusskabel, DVDkabel, TFTkabel, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, stecker, HDMIkabel, highspeed, hdtv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3154
ab € 4,20*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5586
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.