Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.5941
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5941
EAN/GTIN:
7630049615687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz!
Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
Dynamic HDR für besonders satte Farben
Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
Unterstützt Videoausgabe in 3D
Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
75.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.078 kg
Bruttogewicht:
0,078
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
signalkabel 1,5 m
,
alarmkabel
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a value
,
kabel
,
ethernet
,
4k2k
,
Kabel
,
HDMI2.1
,
hdmi2.0
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
HDMI Ultra HD
,
monitorkabel
,
LCDkabel
,
displaykabel
,
DVDkabel
,
Ethernet Kanal
,
bildschirmkabel
,
Spielekonsolenkabel
,
HDMIkabel
,
BluRaykabel
,
4k
,
HDMI
,
HDMI Kabel
,
10k
,
TFTkabel
,
hdtv
,
Monitorkabel
,
Beamerkabel
,
8k
,
anschlusskabel
,
stecker
,
UHD
,
2160p
,
PS4kabel
,
Laptopkabel
,
hdmi-Ultra-HD
,
PS3kabel
,
OLEDkabel
,
UltraHD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE
11.04.5941
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen